PCD-notindsats - GMGW8030-40 KPD001

Art.-nr.: TBR12374
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TBR12374
EAN/GTIN 4960664466573
Producentnummer TBR12374
L-nummer L22130 298
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PCD-notindsats - GMGW8030-40 KPD001

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.015 kg
PFS (GTC - profilformular): 1
CEDC (GTC - fløjttælling): 2
REL (GTC - venstre hjørneradius): 4 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 4 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 5.75 mm
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 7.7 mm
Med uret (GTC - skærebredde): 8 mm
ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 9 Degree
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 9 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel større): 14 Degree
INSL (GTC - bilagslængde): 30 mm
Sporvidde: 8,00
Beskrivelse: GMGW
Lønklasse: KPD001
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
TCE (GTC - spids skærkantkode): S
CECC (GTC - forkanttilstandskode): T