PCD-notindsats - GVFL300-020 2B KPD010

Art.-nr.: TBE06976
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TBE06976
EAN/GTIN 4960664378203
Producentnummer TBE06976
L-nummer L22590 163
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PCD-notindsats - GVFL300-020 2B KPD010

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.004 kg
REL (GTC - venstre hjørneradius): 0.2 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 0.2 mm
CEDC (GTC - fløjttælling): 1
PFS (GTC - profilformular): 1
Med uret (GTC - skærebredde): 3 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 4.3 mm
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 5 mm
ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 6 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel større): 6 Degree
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 6 Degree
INSL (GTC - bilagslængde): 20 mm
Sporvidde: 3,00
CECC (GTC - forkanttilstandskode): F
Beskrivelse: GVF
Lønklasse: KPD010
HÅND (GTC - Indsæt hånd): L
TCE (GTC - spids skærkantkode): S