Digital tykkelsesmåler til belægning

Art.-nr.: TB 1000-0.1F
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TB 1000-0.1F
EAN/GTIN 4045761140004
Producentnummer TB 1000-0.1F
L-nummer L40250 2210
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstern sensor: for lettere adgang til svært tilgængelige målepunkter
  • Nulplade og justeringsfolier: medfølger
  • Leveres i robust bæretaske:
  • Offset Accur: Denne funktion gør det muligt at indstille måleren nøjagtigt til det specifikke måleområde gennem en topunktskalibrering for at opnå en højere præcision på 1% (eller mindre) af den målte værdi
  • Valgbare enheder: mm, μm, inch (mil)
  • Automatisk slukning:
  • Nulplade og justeringsfolier medfølger
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Offset nøjagtighed: Denne funktion gør det muligt at indstille måleren nøjagtigt til det specifikke måleområde gennem en topunktskalibrering for at opnå en højere præcision på 1% (eller mindre) af den målte værdi
  • Valgbare enheder: μm, tommer (mil)
  • Automatisk slukning

Egenskab:

  • Målingsnøjagtighed: - Standard: af den målte værdi - Offset Accur: af den målte værdi
  • Det mindste prøveområde (radius)
  • Type F Konveks: - Flad: - Konkav:
  • Type N Konveks: - Flad: - Konkav:
  • Mindste tykkelse af grundmaterialet: 300 µm
  • Samlede dimensioner B×D×H
  • Batteridrift, batterier som standard 4×1,5 V AA
  • Nettovægt ca

Downloads og dokumenter

Egnede produkter