PW3 Arbejdsjakke Black/Zoom Grey M R

Art.-nr.: T603BZRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Unisex-størrelse M

Identifikation og klassificering

Artikelnummer T603BZRM
EAN/GTIN 5036108290116
Producentnummer T603BZRM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderne, stilfulde arbejdsjakke med sine glatte linjer og subtile tofarvede paneler passer til alle bukser i PW3. Førsteklasses polycottonstof giver holdbarhed og ultimativ komfort. Den er fyldt med funktionalitet, herunder Ezee-lynlås, forformede albuer, reflekterende detaljer og flere lommer. Justering af manchetten med krog og løkke og elastik i siden sikrer en behagelig pasform.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Ezee lynlås giver mulighed for hurtig og nem fastgørelse, selv når du har arbejdshandsker på
  • 4 lommer for opbevaring
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Kontrast søm for tilføjet stil
  • Smartphone lomme
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Registreret EU Design

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;