Beskrivelse:
Slidstærke bukser fremstillet i Kingsmill Poly/Cotton 300g metervare med nordisk snit og justerbar benlængde. Fyldt med features for funktion og performance. Knælommer med topåbning. Forbøjet knæ. 3 db sømme. Kile i skridt. Cargo sidelomme. Forstærket lommer.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Refleks piping for forbedret synlighed
- 12 lommer til opbevaring
- Dobbelt tommestoklomme
- Indre elastisk bånd i taljen, hjælper med at holde overkrops beklædningen på plads
- Skjult ID-holder på hængelomme
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Gratis knæpuder medfølger disse bukser
- Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
- Elastik i siden for bedre komfort
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Aftagelige hængelommer
- Registreret EU Design
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- Cargo lårlomme med nem adgang
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Forbedret pasningsform
- Aftagelig ID-lomme
- Gratis knæbeskyttere medfølger
Materiale:
Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;