PW3 Håndværkerbukser m/ Hængelommer Navy/Black Short 40 S

Art.-nr.: T602NBS40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Konfektionsstørrelse DE 40

Identifikation og klassificering

Artikelnummer T602NBS40
EAN/GTIN 5036108314393
Producentnummer T602NBS40
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Slidstærke bukser fremstillet i Kingsmill Poly/Cotton 300g metervare med nordisk snit og justerbar benlængde. Fyldt med features for funktion og performance. Knælommer med topåbning. Forbøjet knæ. 3 db sømme. Kile i skridt. Cargo sidelomme. Forstærket lommer.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • 12 lommer til opbevaring
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Indre elastisk bånd i taljen, hjælper med at holde overkrops beklædningen på plads
  • Skjult ID-holder på hængelomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Gratis knæpuder medfølger disse bukser
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Aftagelige hængelommer
  • Registreret EU Design
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Forbedret pasningsform
  • Aftagelig ID-lomme
  • Gratis knæbeskyttere medfølger

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;