Beskrivelse:
	
	
                
                    
		Konstrueret af premium-åndbart bomulds Comfort metervare kombineret med HiVisTex Pro tape, giver denne langærmet polo shirt fremragende komfort og bevægelse. Den har en loop på front for at bære briller/pen og har en lomme på brystet til opbevaring.
                
                
            
                
	
		Egenskab:
	
	
                
                    
		- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
 - Højt bomuldsindhold for komfort
 - Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
 - Brystlomme
 - Strop ved stolpen, ideel til briller / kuglepen
 - Sideventiler for ekstra komfort
 - Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
 - Designet for komfort
 - Følger EN ISO 20471 standard
 - Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
 - Fåes i størrelserne op til 5XL
 - CE Certificeret
 - Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
 - Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
 - 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
 - UKCA mærket
 
 
                
                
            
                
	
		Norm:
	
	
                
                    
		- EN ISO 20471 Class 3
 - RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
 - ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
 - ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
 
 
                
                
            
                
	
		Materiale:
	
	
                
                    
		Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske