Stiknøgle-Set 1/2″ SXL.161 26 stk.

Art.-nr.: SXL.161-4P6
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SXL.161-4P6
EAN/GTIN 3662424066955
Producentnummer SXL.161-4P6
L-nummer L60130 10299
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sættet med stiknøgler 1/2″ SXL.161 26 stk.

Egenskab:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5,3

Leveringsomfang:

  • 1 x 1/2″ hurtig omskiftelig skralde med drejehåndtag: S.360
  • 21 x 1/2″ metriske sekskantnøgleudtag S.H 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 19 21 22 23 24 27 28 29 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ forlængerudtag: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ kardanled: S.240A
  • 1 x 1/2″ glidehåndtag: S.120A
  • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kuffert
  • Tom kuffert: BP.MBOXL
  • Varmtstøbt plade L (420 x 188 mm): PL.L02.