Skruetrækker bit 1/2″ lange Torx T56

Art.-nr.: SX.55LA
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SX.55LA
EAN/GTIN 3148516592514
Producentnummer SX.55LA
L-nummer L60130 2912
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Lang serie
  • Til skruer med TORX® indvendig profil
  • Ikke-aftageligt bit
  • Blank forkromet, med fosfateret indsats

Egenskab:

  • A [mm]: 11,17
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • Torx [nr.]: T55
  • Nr.: T55
  • [g]: 220