Skruetrækker bit 1/2″ lange Torx T46

Art.-nr.: SX.45LA
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SX.45LA
EAN/GTIN 3148516592439
Producentnummer SX.45LA
L-nummer L60130 9401
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Lang serie
  • Til skruer med TORX® indvendig profil
  • Ikke-aftageligt bit
  • Blank forkromet, med fosfateret indsats

Egenskab:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [nr.]: T45
  • Nr.: T45
  • [g]: 95