BizTex SMS FR Type 5/6 FR Engangsdragt White XXL R

Art.-nr.: ST80WHRXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve weiß
Unisex-størrelse 2XL

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ST80WHRXXL
EAN/GTIN 5036108186433
Producentnummer ST80WHRXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne SMS FR engangsdragt er fremstillet af et innovativ, ikke-vævet stof. Stoffet er åndbart, har rummelig pasform og er komfortabelt at have på i længere perioder. Dragten er resistent overfor skadeligt støv og sprøjt, antistatisk og flammehæmmende.

Egenskab:

  • Anti-Flame i materialets levetid
  • Meget åndbart SMS materiale
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Forseglet Lynlås m/ overlag for ekstra beskyttelse
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • CE-KAT III
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • To - vejs lynlås

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: BizTex SMS FR
Skalens sammensætning: BizTex™ SMS FR
Skalens vægt gm: 55
Skalens vægt oz: 1.5
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;