Lysmåler SAUTER SO 200K.

Art.-nr.: SO 200K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Belysningsstyrkemåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SO 200K
EAN/GTIN 4045761139688
Producentnummer SO 200K
L-nummer L40250 2105
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hjælper med at afgøre, om arbejdspladsens belysning opfylder standardkravene, f.eks. DIN EN 12464-1 ″Belysning af indendørs arbejdspladser″
  • Fotosensor: siliciumdiode
  • Cosinuskorrektion: for skråt indfaldende lys
  • Robust beskyttelseskappe: til fotosensoren
  • Forlænget levetid: Stødbeskyttelse ved hjælp af en beskyttelseskappe
  • Leveres i en robust kasse
  • TRACK-funktion: til kontinuerlig registrering af skiftende omgivelsesforhold
  • Peak hold-funktion: til registrering af den højeste værdi
  • Valgbare enheder: fc (foot-candle), lux
  • Fotosensor: siliciumdiode
  • Cosinuskorrektion for skråt indfaldende lys
  • Robust beskyttelsesdæksel til fotosensoren
  • Øget holdbarhed: stødbeskyttelse med et beskyttende cover
  • Leveres i en robust kasse
  • TRACK-funktion til kontinuerlig registrering af skiftende miljøforhold
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien
  • Valgbare enheder: fc (foot-candle), lux

Egenskab:

  • Målefrekvens: 2 Hz
  • Kabellængde (fotosensor) ca. 1 m
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 160×72×40 mm
  • Batteridrift, batteri ikke standard (9V blok), AUTO-OFF funktion for at spare på batteriet
  • Nettovægt ca. 0,25 kg