Værkstedsvogn ROLL.6GM3 med 6 moduler

Art.-nr.: SL.ROLL.6M3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SL.ROLL.6M3
EAN/GTIN 3662424069079
Producentnummer SL.ROLL.6M3
L-nummer L60130 10846
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værkstedsvogn ROLL.6GM3 med 6 moduler

Egenskab:

  • 6 skuffer 100% udtrækkelige; 3x 60mm (9 moduler), 2x 130mm (6 moduler), 1x 200mm (kan også rumme moduler)
  • Mål over alt (inkl. hjul og bordplade): L x D x H: 800 x 600 x 1.000mm
  • Kapacitet pr. skuffe 60 / 130 / 200mm: 20 - 30kg
  • Kapacitet pr. skuffe 60 / 130 / 200mm: 15 - 65L
  • Statisk belastningskapacitet: 800kg
  • 4 hjul med 125mm diameter; 2 faste og 2 drejelige med parkeringsbremse
  • Farve: RAL Red 3020
.

Leveringsomfang:

  • 1/2″-stiknøgle (MOD.S161-36)
  • 8 PROTWIST®-skruetrækkere Torx® (MOD.AT1)
  • 1/4″-stiknøgle (MOD.RL161-26)
  • 16 kombinationsnøgler (MOD.440-1 )
  • 7 PROTWIST® skruetrækkere (MOD.ATX)
  • 9 skruenøgler 44 (MOD.44-1)
  • 3 mekanisk tænger (MOD.CPEA0)
  • Slagværktøj (MOD.MI7)
  • 2 vdjusterbare tænger (MOD.PR12)
  • Værkstedsvogn rød (ROLL.6GM3A)