Beskrivelse:
Disse Action bukser har suveræn komfort og funktionalitet. Hemmeligheden bag denne populære model er et fantastisk pris/kvalitetsforhold og et stort udvalg af farver, størrelser og benlængder. Fremstillet i poly-bomuld kvalitetsstof, og bukserne har flere lommer med lynlås. Forstærket på sæde og knæ med mulighed for at indsætte knæpuder.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Dobbelt lag knæforstærkning for beskyttelse og slidstyrke
- 11 lommer til opbevaring
- To baglommer med lynlås
- Forstærkede syninger for ekstra holdbarhed og styrke
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Lynlås lommer
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Forbedret pasningsform
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;