Beskrivelse:
Dette slagterforklæde, der er tilgængeligt i to markante farver, er fremstillet i vores langtidsholdbare bomuldsstof, så du kan være sikker på, at modellen er både holdbar og slidstærk. Derudover inkluderer modellen en praktisk yderlomme og en justerbar binding i nakken.
Egenskab:
- Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
- Justerbar hals for en sikker pasform
- Anti filt-sammen bånd
- 1 lomme til opbevaring
Materiale:
Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;