Bizflame regn hi-vis antistatisk FR bodywarmer Orange XXL R

Art.-nr.: S776ORRXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer S776ORRXXL
EAN/GTIN 5036108248599
Producentnummer S776ORRXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

En fantastisk tilføjelse til Bizflame regn HV, denne multifunktionelle kropsvarmer med høj synlighed er flamme og kemikalie bestandig med antistatiske egenskaber, den inkluderer en skjult mobiltelefon lomme under stormklappen for nem adgang og en quiltet flammesikkert foring for maksimal beskyttelse og komfort.

Egenskab:

  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Foret krave for komfort
  • Indvendig brystlomme
  • Lave front lommer med burrebånd-lukning
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Anti-Statisk
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 4 lommer for opbevaring
  • To - vejs lynlås
  • Skjult mobillomme
  • Strop til nem montering af radio
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% modacryl flammebestandig
Fyldets sammensætning: 100% modacryl flammebestandig
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske