Extreme kedeldragt Orange XL R

Art.-nr.: S593ORRXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer S593ORRXL
EAN/GTIN 5036108350490
Producentnummer S593ORRXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne tekniske vandtætte regndragt lavet af 300 denier stretch stof garanterer at holde dig synlig fra top til tå. Med 11 lommeløsninger, en fantastisk pasform og et ergonomisk design, sørger denne meshforede skaldragt for, at du kan få arbejdet gjort, mens du forbliver fuldt beskyttet hele året rundt.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • 10 lommer til opbevaring
  • Hurtig og let adgang til siden
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
  • Praktiske lårlommer med lynlås
  • Lynlås ved benåbning for nem adgang
  • Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
  • Dobbelt Stormflap
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Kontureret halsudskæring for ekstra beskyttelse mod vind og regn
  • Ærmelomme
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • Burrelåslukning for god og sikker pasform
  • Strop til nem montering af radio
  • Mobil lomme
  • Elastisk I Livet
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • To - vejs lynlås
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske