Vinter Kedeldragt Grey XL R

Art.-nr.: S585GRRXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Farve grau
Unisex-størrelse XL

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S585GRRXL
EAN/GTIN 5036108217427
Producentnummer S585GRRXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fuld vandtæt beskyttelse og enestående holdbarhed er vigtige funktioner i denne vinter kedeldragt. Det moderne design er suppleret med høj kvalitet og gennemtænkte detaljer. Kedeldragtens deltajer: Reflekser for ekstra synlighed, forstærket knæ for optimal styrke, flere lommer til opbevaring og lynlås ved anklerne for nem påtagning.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Dobbelt lag knæforstærkning for beskyttelse og slidstyrke
  • Elastisk I Livet
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • CE Certificeret
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 5 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Skjult åbning med lynlås
  • To - vejs lynlås
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske