Hi-Vis Polo-Shirt Med Korte Ærmer Yellow XS R

Art.-nr.: S477YERXS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S477YERXS
EAN/GTIN 5036108155491
Producentnummer S477YERXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Gennemtænkte detaljer og en konstruktion i høj kvalitet betyder, at vores polo-shirt er mere komfortabel og holder længere end konkurrerende produkter. Ideel til varme arbejdsforhold.

Egenskab:

  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Kvalitets transporterende stoffinish forbedrer tørring og hjælper med at fjerne pletter
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Ribkant krave
  • Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
  • Knappe åbning
  • Designet for komfort
  • Tilgængelig fra størrelse XS
  • Fås i størrelserne op til 7XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven