Beskrivelse:
Denne slim fit stretch buks har alle features fra cargo bukserne, med fordelen af dynamisk bomuld stretch twill stof. Denne stretch giver den ultimative komfort og bevægelsesfrihed. Funktioner omfatter mange lommer og en skjult hægtelås til lukning. Med dobbelt syning overalt og forstærkninger på alle udsatte punkter, er denne bukser meget holdbar.
Egenskab:
- Strækbart bomuldsstof indeholder en blanding af bomuld og elastan, der giver komfort og bevægelsesfrihed
- Refleks kant på indersiden for øget synlighed
- 6 lommer til opbevaring
- Slim fit for fremragende komfort
- Nem adgang til lårlommen
- Soft twill
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Hægte lukning
- Outstanding test for farvefasthed og krympning
- Nye Farver
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Materiale:
Yderstof: Kingsmill bomulds Stretch: 98% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: 98% bomuld, 2% elastane
Skalens vægt gm: 255
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;