Beskrivelse:
Langærmet T-shirt m/ brystlomme i svedtransporterende polyester for at holde brugeren kølig tør og komfortabel.. Funktioner omfatter brystlomme på venstre bryst, tapet rund hals og refleks for øget synlighed.
Egenskab:
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Kvalitets transporterende stoffinish forbedrer tørring og hjælper med at fjerne pletter
- Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- 1 lomme til opbevaring
- Letvægts og komfortabel
- Rund hals
- Tapet søm i nakke for ekstra komfort
- Følger EN ISO 20471 standard
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- Fåes i størrelserne op til 5XL
Norm:
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske