Beskrivelse:
Cotton Comfort polo med kontrastkrave. Vores bomulds Comfort poloshirt har en kontrastkrave for et nice look, mens den bruger teknisk åndbart stof og Hi-visTex reflekstape.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
- Sideventiler for ekstra komfort
- Designet for komfort
- Tilgængelig i str. XS-4XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske