simmill SX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil, H1=0,54 mm, P=1 mm

Art.-nr.: S14.0510.02 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer S14.0510.02 M X800
EAN/GTIN 4069769221015
Producentnummer AXXYX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill SX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil
H1=0,54 mm, P=1 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,13 mm
  • Fra nominel gevinddiameter = 15,64 mm
  • Stigning (fra) = 1,0 mm
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,6 mm
  • Fra gevindstørrelse = M16
  • H1 = 0,54 mm