simmill SX-skæreplade, generel notfræsning, lige notform, b=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Art.-nr.: S14.0142.00 G X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer S14.0142.00 G X510
EAN/GTIN 4069769220360
Producentnummer AAD1X510
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill SX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • w = 1,422 mm (tolerance +0,02)
  • S = 4,5 mm