simmill SX fræseindsats, Whitworth-gevind, fuld profil, pitch/inch=11, fra gevindstørrelse G 1″

Art.-nr.: S06.1423.11.14 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer S06.1423.11.14 M X800
EAN/GTIN 4069769219760
Producentnummer AVKCX800
L-nummer L23830 101730
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill SX fræseindsats
Whitworth-gevind, fuld profil
Gear/tomme=11, fra gevindstørrelse G 1″

Tekniske parametre:

  • Gear/tomme = 11
  • ZEFP = 6
  • Alternativt fra nominel diameter = 18,8 mm
  • Fra gevindstørrelse = G 1″
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • R = 0,31 mm
  • Stigning (fra) = 2,31 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • b = 4,6 mm