Kombinationsholder til indvendig og udvendig køling, diameter 50 mm, 17.BMT50V550

Art.-nr.: S02206
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
Artikelnummer S02206
EAN/GTIN 4069739493596
Producentnummer 17.BMT50V550
L-nummer L31490 115143
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, BMT75, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 17.BMT50V550
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 56
  • Spændediameter, min. (DCONN): 50 mm
  • Udkraget længde (LPR): 102 mm
  • Funktionel længde (WF): 60 mm
  • Skaftstørrelse: BMT75
  • Grænsefladestørrelse: Ø 50,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling