Spændetangsholder, spændetang ER32, 320 470E, 31.4032G300RLW

Art.-nr.: S01586
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer S01586
EAN/GTIN 4069739488127
Producentnummer 31.4032G300RLW
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI40, spændetangsholder, indvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.4032G300RLW
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 80 mm
  • Antal holdere, på arbejdsemnets side (CCONWS): 1
  • Udkraget længde (LPR): 123,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 48,6 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling