Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV®-tolvsidet profil , SW 8 mm

Art.-nr.: S.8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.8
EAN/GTIN 3148510535005
Producentnummer S.8
L-nummer L60130 3345
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 48