Reversibel skralde med drejehåndtag, 360°, firkantet drev 12,7 mm (1/2″)

Art.-nr.: S.360PB
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.360PB
EAN/GTIN 3148519225150
Producentnummer S.360PB
L-nummer L60130 10113
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisme med roterende håndtag: Du arbejder dobbelt så hurtigt, selv på svært tilgængelige steder
  • Mekanisme med 60 tænder til en rotationsvinkel på 6°
  • Sikkerhedslås til topnøgler: Topnøglerne bliver ikke længere væk i dine maskiner
  • ″Full-hand″-systemet gør det muligt at trykke på hovedet af den vendbare skralde, når du strammer (løsner) uden utilsigtet at vende rotationsretningen
.

Egenskab:

  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 37
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 251
  • L [mm]: 251
  • L1 [mm]: 251
  • [g]: 570