Stiknøgle 1/2″ 6 sider lange 23mm

Art.-nr.: S.23HLA
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.23HLA
EAN/GTIN 3148510541624
Producentnummer S.23HLA
L-nummer L60130 2774
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 29,0
  • d1 [mm]: 31,5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 21
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 232