Stiknøgle 1/2″ 1000V VSE 22 mm

Art.-nr.: S.22AVSE
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.22AVSE
EAN/GTIN 3148510560441
Producentnummer S.22AVSE
L-nummer L60130 8361
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Egenskab:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 34
  • L [mm]: 52
  • [g]: 145