Drejningsnøgle 1/2″ 20-100Nm aftageligt skraldehoved

Art.-nr.: S.209A100
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Maks. moment 100 Nm
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.209A100
EAN/GTIN 3662424106149
Producentnummer S.209A100
L-nummer L60130 10608
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Direkte aflæsning af drejningsmoment via en tydelig skala - beskyttet med en linse
  • Vælg mellem måleenheder: Nm
  • ft. lbs
  • Hurtig justering af drejningsmoment via ny mekanisme på håndtaget
  • Nøjagtighed: ± 4 %
  • Drejemomentnøgle med to rotationsretninger, som kan bruges til at løsne ved at omplacere indsatsen
  • Kan mærkes og høres når drejningsmomentet er nået
  • Automatisk efterspænding
  • Lang levetid på grund af anti-rulle-design
  • Beskyttet mod støv og vandstænk i henhold til IP54
  • Ergonomisk design med håndtag af to materialer
  • Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789-1

Egenskab:

  • Vægt i kilogram: 0,92