Momentnøgle 1/2″ 4 - 20 daNm

Art.-nr.: S.202A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Maks. moment 200 Nm
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.202A
EAN/GTIN 3148515146756
Producentnummer S.202A
L-nummer L60130 3207
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 6 % af den angivne værdi
  • Leveres i en plastboks med kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789

Egenskab:

  • L [mm]: 470
  • Kasse: BP.D5
  • Kraft [daN.m]: 4-20
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • Nøgle: S.203DA
  • Nøgle: S.152
  • Målegraduering: 1,0 daN.m
  • [kg]: 1.120