OGV Topnøgleindsats 1/2Z 6-Kant, 18 mm

Art.-nr.: S.18GRP
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
Artikelnummer S.18GRP
EAN/GTIN 3662424111952
Producentnummer S.18GRP
L-nummer L60130 11741
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fatning med Extreme drejemoment til særligt afrundede, fastsiddende eller rustne skruer
  • Den eneste fatning, der kan løsne en skrue rundet op til mere end 80%
  • Med lave afrundingsværdier (<75%) skal denne fatning give et meget højere greb og drejemoment sammenlignet med almindelige 6-sidede fatninger.
  • Speciel OGV ®-teknologi
  • Patenteret

Egenskab:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 25,5
  • H [mm]: 75
  • vægt [kg]: 0,075