Stiknøgle , Drev indvendig firkant 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV® sekskantprofil , SW 17 mm

Art.-nr.: S.17H
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.17H
EAN/GTIN 3148510539904
Producentnummer S.17H
L-nummer L60130 824
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,1
  • d1 [mm]: 24,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 61