S.H - Stiknøgle 1/2″, sekskant, tomme størrelser

Art.-nr.: S.11/16H
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.11/16H
EAN/GTIN 3148510549408
Producentnummer S.11/16H
L-nummer L60130 4250
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Standarder: ASME B107.1
  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker (detaljer om profil: side 232)
  • Design: blank forkromet.

Egenskab:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22,6
  • d1 [mm]: 24,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 71