Stiknøgle , Drev indvendig firkant 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV®-tolvsidet profil , SW 11/16″.

Art.-nr.: S.11/16
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.11/16
EAN/GTIN 3148510544403
Producentnummer S.11/16
L-nummer L60130 6884
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22,6
  • d1 [mm]: 24,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 71