Topnøgle 1/2Z 12-kant 10mm, SB

Art.-nr.: S.10PB
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.10PB
EAN/GTIN 3148515655104
Producentnummer S.10PB
L-nummer L60130 106381
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV-profil: Mere ydeevne og sikkerhed
  • Beskytter møtrikkerne
  • blank krom

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 15,3
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 7.8
  • 12 kant [mm]: 12
  • Vægt i gram: 48