ROLL værkstedssystem RWS2.0 - 2,175 m sæt med træbordplade

Art.-nr.: RWS2-11BS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RWS2-11BS
EAN/GTIN 3662424174742
Producentnummer RWS2-11BS
L-nummer L60130 106347
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ROLL-værkstedssystem til optimering af dit værksted
  • Konstruktion af epoxybelagt stålplade
  • Farve: Sort RAL 9005

Leveringsomfang:

  • RWS2-CHSPPBS: 2 overskabe med låge
  • RWS2-MBS6TBS: Underskab med 6 skuffer - 3 skuffer 60 mm høje / 2 skuffer 130 mm høje / 1 skuffe 200 mm høj
  • RWS2-MBSPPBS: Underskab med 2 massive låger
  • RWS2-DRAWERBS: Skuffe til under underskabet
  • RWS2-PPAV1BS: 6 perforerede paneler - 6x 6mm i 12mm intervaller
  • RWS2-PB3: Træbordplade 2. 000mm
  • RWS-LIGHT: 3 LED-lamper
  • RWS-SHELFBS: 3 hylder til perforeret panel
  • RWS2-BASEMBS: 2 sæt med 2 sokler til at øge bordpladens højde
  • RWS2-TUBESBS: 3 monteringssæt - 2 epoxylakerede metalskinner til hurtig og nem montering af plader