Roll Workshop System hylde sort

Art.-nr.: RWS-SHELFBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RWS-SHELFBS
EAN/GTIN 3662424159916
Producentnummer RWS-SHELFBS
L-nummer L60130 11052
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 6 x 6 mm med 12 mm mellemrum
  • Stabelbar op til tre paneler
  • Brugsflademål**: 720 x 325 mm
  • Vægt: 2 kg

Egenskab:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1,2

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven