Beskrivelse:
Disse åndbare bukser er designet til at overholde kravene for sikkerhedsstandarden RIS-3279-TOM. Modellen tilbyder komplet vandtæt beskyttelse og har adgangsslidser i siden.
Egenskab:
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Hurtig og let adgang til siden
- Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
- Elastisk I Livet
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Reflekterende tape for øget synlighed
- CE Certificeret
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske