Beskrivelse:
I overensstemmelse med de nyeste standarder for jernbaneindustrien har denne multi-pocket bukser fremragende sikker opbevaring, ergonomiske knælommer, en behagelig elastisk talje samt ekstra reflekterende tape for maksimal synlighed.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 9 lommer til opbevaring
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- D-ring i livet til ID kort eller nøgler
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- To baglommer
- Tommestoklomme
- Smartphone lomme
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske