Beskrivelse:
Suveræne materialer og design i høj kvalitet gør model RT43 til et favoritprodukt blandt jernbane- og vejarbejdere. Det slidstærke stof afviser snavs og smuds vha. Texpel overfladen.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 7 lommer til opbevaring
- Lommer med side adgang
- Justerbar sideåbning for ekstra fleksibilitet
- Justerbare stroppe med slidstærke spænder
- Påsat baglomme
- Lynlås lommer
- Dobbelt tommestoklomme
- Mobil lomme
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 80% Polyester, 20% Bomuld
Skalens sammensætning: 80% Polyester, 20% Bomuld
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 50°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske