Hi-Vis polybomulds-serviceoveralls Orange M R

Art.-nr.: RT42ORRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer RT42ORRM
EAN/GTIN 5036108057931
Producentnummer RT42ORRM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den industrielle vaskbare Hi-VisTex bånd til arme, ben, bryst og skuldre giver enestående synlighed, mens det kraftige stof og det robuste design sikrer, at kedeldragten holder længere. Elastik i taljen giver en behagelig pasform.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 4 lommer for opbevaring
  • Lommer med side adgang
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • Elastik i ryggen for bevægelsesfrihed
  • Tommestoklomme
  • Mobil lomme
  • To - vejs lynlås
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 80% Polyester, 20% Bomuld
Skalens sammensætning: 80% Polyester, 20% Bomuld
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 50°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske