• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Mobil værktøjskasse ROLL med 4 skuffer, 3 moduler pr. skuffe, sort (RAL 9004)

Art.-nr.: ROLL.CR4M3A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ROLL.CR4M3A
EAN/GTIN 3662424168031
Producentnummer ROLL.CR4M3A
L-nummer L60130 10791
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stor og stærk arbejdsflade på 560x460 mm
  • Dobbelt håndtag af bi-materiale
  • Lang levetid takket være materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
  • Nye skuffer med integreret sikkerhedskrog
  • Svingbare gummihjul: 4 hjul á Ø125 mm, 2 drejelige (en med bremse) og 2 faste
  • Vogn leveres med monterede hjul - modstandsdygtige over for spåner og de fleste almindelige kulbrinter
  • Central låsning med robust stålmekanisme og brudsikker foldetang
  • Indvendig mellem håndtagene til opbevaring af små dele
  • Kompatibel med alle Facom-moduler
  • Kompatibel med sideløbende JET-tilbehør

Egenskab:

  • 4 skuffer = 12 moduler
  • 3 skuffer, højde 60 mm = 9 moduler
  • 1 skuffe, højde 130 mm = 3 moduler
  • Maksimal belastningskapacitet pr. skuffe: 20/25 kg
  • [kg]: 39