Værktøjsvogn ROLL med 8 skuffer, 3 moduler pr. skuffe, rød (Black 9004)

Art.-nr.: ROLL.8NM3A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ROLL.8NM3A
EAN/GTIN 3662424107245
Producentnummer ROLL.8NM3A
L-nummer L60130 106126
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stort og stærkt arbejdsområde på 560x460 mm
  • Dobbelt håndtag i bi-materiale for bedste manøvredygtighed
  • Lang levetid på grund af materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
  • Nye skuffer med integreret sikkerhedskrog
  • Svingbare gummihjul: 4 hjul á Ø125 mm, 2 drejelige (en med bremse) og 2 faste
  • Vogn leveres med monterede hjul - modstandsdygtige over for spåner og de fleste almindelige kulbrinter
  • Central låsning med robust stålmekanisme og brudsikker foldetang
  • Indvendig mellem håndtagene til opbevaring af små dele
  • Kompatibel med alle Facom-moduler
  • Kompatibel med alt sideordnet JET-tilbehør

Egenskab:

  • 8 skuffer = 24 moduler
  • 6 skuffer, højde 60 mm = 18 moduler
  • 2 skuffer, højde 130 mm = 6 moduler
  • Total statisk nyttelast: 800 kg
  • Total nyttelast pr. skuffe: 20-30 kg
  • Samlet mål (inkl. hjul og bordplade, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Brugsmål for skuffer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farve: Rød 3020
  • [kg]: 58