RWS hi-vis stretch arbejdsbukser Orange 62E R

Art.-nr.: R440ORR62E
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer R440ORR62E
EAN/GTIN 5036108384631
Producentnummer R440ORR62E
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne trafik t-shirt er fremstillet med den populære RWS tape konfiguration med vores førsteklasses HiVisTex Pro tape og giver øget synlighed. Den giver også fremragende bevægelsesfrihed takket være det segmenterede refleks design og 4-way stretchstof.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 7 lommer til opbevaring
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Nem adgang til lårlommen
  • To baglommer
  • Mobil lomme
  • Formede indlæg for design
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Materiale:

Yderstof: Kingsmill polyester stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens vægt gm: 270
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske