Stiknøgle , Drev med firkantet drev 6,3 mm (1/4″) , lang , Udgang OGV®-tolvsidet profil , SW 9 mm

Art.-nr.: R.9EL
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer R.9EL
EAN/GTIN 3148519387872
Producentnummer R.9EL
L-nummer L60130 8183
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • Lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 10
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 32