Stiknøgle 1/4″ 12 sider lange 7/16

Art.-nr.: R.7/16EL
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer R.7/16EL
EAN/GTIN 3148510510880
Producentnummer R.7/16EL
L-nummer L60130 3901
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • Lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • Høj ydelsesstandard, velegnet til boltning i rumfart
  • Tyndere væg for bedre adgang
  • Blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 14,3
  • d1 [mm]: 15,6
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 11,9
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 40