PW3 hi-vis dame regn bukser Yellow/Black XS R

Art.-nr.: PW386YBRXS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer PW386YBRXS
EAN/GTIN 5036108350193
Producentnummer PW386YBRXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderne pasform er designet til kvinder for at reducere risikoen for at snuble og hænge og for at øge komforten. Denne 300D oxford vævet yder stof holder brugeren synlig, varm og tør. Smarte funktioner inkluderer flere sikre lommer med lynlås, forstærkede knæ, elastisk linning og lange lynlåse i benene for nem af og påtagning.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Flere lynlåslommer i siden for sikker opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Lynlås ved benåbning for nem adgang
  • Ergonomisk formet søm for perfekt pasform over støvler
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Registreret EU Design
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • CE Certificeret
  • 5 lommer til opbevaring
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Elastisk I Livet
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Flatterende pasform til kvinder
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske